Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0600 1002 Tauchfühler -50 bis +1150°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57411
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0600 1002
EAN/GTIN:
     4016138138542
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler b+b thermo-technik
tauchfühler
Robuster Tauchfühler zur Hochtemperaturmessung in Flüssigkeiten und Gasen, Ø 3 mm.
Features:
K-Typ (NiCr-Ni)
-50 bis +1150 °C
Miniatur-Thermoelement-Stecker
Weitere Informationen:
Ansprechzeit (Details):
5 s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
K
Anschluss:
Thermoelement-Stecker
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, messfühler, temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,87*
€ 77,79*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 59,98*
€ 77,81*
6 Tage
83
Frei Haus
ab € 111,60*
€ 139,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.