Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ENT.30 300/5 10VA Primärstrom 300A Sekundärstrom 5A Leiterdurchführung Ø:20mm Schraubbefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56617
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     ENT.30 300/5 10VA
EAN/GTIN:
     4016138790788
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Features:
Primärstrom 300 A
Sekundärstrom 5 A
Nennleistung 10VA
Leiterdurchführung Ø 20 mm
Schiene 30x10 mm
Genauigkeits-Klasse 0,5
Weitere Informationen:
Leistung:
10 VA
Tiefe:
55 mm
Höhe:
72 mm
Breite:
72 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Befestigungs-Art:
Schraubbefestigung
Typ:
ENT.30 300/5 10VA
Primärstrom:
300 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung Ø:
20 mm
Genauigkeits-Klasse:
0.5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,24*
€ 48,12*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 35,01*
€ 48,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.