Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ENT.30 300/5 10VA Primärstrom 300 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:20 mm Schraubbefestigung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENTES
ENTES
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012655
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     ENT.30 300/5 10VA
EAN/GTIN:
     4016138790788
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
ENTES ENT.30 300/5 10VA Primärstrom 300 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:20 mm Schraubbefestigung 1St.

Primärstrom 300 A
Sekundärstrom 5 A
Nennleistung 10VA
Leiterdurchführung Ø 20 mm
Schiene 30x10 mm
Genauigkeits-Klasse 0,5

Leistung (Details): 10 VA
Anschluss: Schraubklemmen
Genauigkeits-Klasse: 0.5
Typ: ENT.30 300/5 10VA
Primärstrom: 300 A
Breite: 72 mm
Länge (Tiefe): 55 mm
Sekundärstrom: 5 A
Befestigungs-Art: Schraubbefestigung
Höhe: 72 mm
Leiterdurchführung Ø: 20 mm
Hersteller-Nr.: ENT.30300/510VA
EAN: 4016138790788
Messbereich Strom: 50 mA - 5,5 A
Messbereich Strom mit Wandler: 50 mA - 10 kA
Genauigkeit: 1% ±1 Digit
Bedarf/Bedarfszeit: 1- 60 Minuten
Leistungsaufnahme: <4 VA
Betriebsfrequenz: 45 - 65 Hz
Kontaktausgang: 1 Schließer, 5 A/1250 VA
Betriebsstemperatur: -5 bis +50 °C
Netzanschluss: 1-phasig / 2-Leiter

Weitere Suchbegriffe: stromwandler 300a, aufsteckstromwandler, entes stromwandler, ENTES, ENT.30 300/5 10VA, messwandler, rogowski schleife, wechselstromwandler, stromschleife, stromwandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,24*
€ 48,12*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 35,01*
€ 48,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.