Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko EZM-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56602
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     EZM-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     4016138791532
Suchbegriffe:
Multifunktionszähler
Vorwahlzähler
vorwahlzähler 6-stellig
multifunktionszähler
Der Multfunktionszähler Emko EZM-4430 ist ideal für den Einsatz bei Fertigungsprozessen geeignet. Der Multifunktionszähler zählt je nach Einstellung aufwärts, abwärts oder aufwärts und abwärts. Die Zähleingänge A und B sind geeignet für den Anschluss von Schaltern, Drehgebern, kapazitiven Sensoren oder Näherungsschaltern. Mit dem integrierten 12 V DC Ausgang können Sensoren oder Drehgeber versorgt werden.
Features:
6-stellige Istwert-Anzeige
6-stellige Sollwert-Anzeige
1 Vorwahlwert
ChA-ChB Zähleingang
Rücksetz- und Pauseeingang
NPN oder PNP wählbar
Automatisches oder manuelles Rücksetzen
INC,DEC,INC/INC,INC/DEC,UP/DOWN, x1 / x2 / x4 Zählauswahl mit Phasenverschiebung
Multiplikationsfaktor und wählbare Dezimalpunktposition
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
96 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
48 mm
Gewicht:
210 g
Einbaumaße:
46 x 46 mm
Rahmenbreite:
48 mm
Messfunktion:
Impuls
Einbau-Breite:
48 mm
Displaybeleuchtung:
rot + grün
Einbauhöhe:
48 mm
Messbereich (min.):
0 Hz
Messbereich (max.):
20000 Hz
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Betriebsspannung min.:
230 V/AC
Betriebsspannung:
115 + 230 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzeige (Counts):
999999
Produkt-Art:
Vorwahlzähler
Display-Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler emko, Emko
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,59*
€ 106,37*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 76,59*
€ 106,39*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 108,05*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 152,56*
€ 188,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.