Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko EZM-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128893-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     EZM-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     4016138791532
Suchbegriffe:
Multifunktionszähler
Vorwahlzähler
vorwahlzähler 6-stellig
multifunktionszähler
Emko EZM-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0 Vorwahlzähler

6-stellige Istwert-Anzeige
6-stellige Sollwert-Anzeige
1 Vorwahlwert
ChA-ChB Zähleingang
Rücksetz- und Pauseeingang
NPN oder PNP wählbar
Automatisches oder manuelles Rücksetzen
INC,DEC,INC/INC,INC/DEC,UP/DOWN, x1 / x2 / x4 Zählauswahl mit Phasenverschiebung
Multiplikationsfaktor und wählbare Dezimalpunktposition

Der Multfunktionszähler Emko EZM-4430 ist ideal für den Einsatz bei Fertigungsprozessen geeignet. Der Multifunktionszähler zählt je nach Einstellung aufwärts, abwärts oder aufwärts und abwärts. Die Zähleingänge A und B sind geeignet für den Anschluss von Schaltern, Drehgebern, kapazitiven Sensoren oder Näherungsschaltern. Mit dem integrierten 12 V DC Ausgang können Sensoren oder Drehgeber versorgt werden.

Ausstattung:
1 Ausgangsrelais · Reset-, Pause- und A + B Zähleingang · 12 V/DC Ausgang für Hilfsspannung.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 999999 · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Betriebsspannung min.: 230 V/AC · Display-Technologie: LED · Displaybeleuchtung: rot,grün · Einbau-Breite: 48 mm · Einbauhöhe: 48 mm · Gewicht: 210 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 20000 Hz · Messbereich Universell (min.): 0 Hz · Messfunktion: Impuls · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm · Rahmenbreite: 48 mm · Rahmenhöhe: 0.48 cm · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 96 x 48 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Display-Technologie:
LED
Rahmenhöhe:
0.48 cm
Rahmen-Größe:
48 mm x 0.48 cm
Marke:
Emko
Einbau-Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Farbe:
schwarz
Displaybeleuchtung:
rot | grün
Messfunktion:
Impuls
Typ (Hersteller-Typ):
EZM-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
Anzeige (Counts):
999999
Rahmenbreite:
48 mm
Einbauhöhe:
48 mm
Messbereich Universell (max.):
20000 Hz
Messbereich Universell (min.):
0 Hz
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Betriebsspannung min.:
230 V/AC
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Vorwahlzähler
Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler emko, Emko, EZM-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0, EMKO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,30*
€ 106,50*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 77,18*
€ 106,51*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 108,41*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 151,40*
€ 189,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.