Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ES-32L Wechselstromzähler digital 32A MID-konform: Nein 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56474
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     101512
EAN/GTIN:
     4016138724424
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Energiezähler zur Messung des Wirkenergieverbrauchs für 1 Phase. Das Gerät verfügt über einen Impulsausgang für Fernerfassung und zentrale Datenspeicherung. Die blinkende LED an der Frontblende zeigt ob die Messung aktiv oder passiv ist. Die Digitalanzeige an der Frontblende ermöglicht ein leichtes und genaues Ablesen des Messwerts.
Features:
Betriebsspannung 230 V/AC
Anzeigebereich 0 - 999999.9 kWh
Messbereich 0,02 - 32 A
Impulsausgang für Fernübertragung der Messdaten
Weitere Informationen:
Tiefe:
63 mm
Höhe:
87 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
60 g
MID-Zulassung:
Nein
Typ:
ES-32L
Anzeige (Details):
6 + 1 Digit
Anzeige:
digital
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Laststrom:
32 A
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, 8699421409732, ENTES, ES-32L, energie messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,89*
€ 80,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 80,46*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 123,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.