Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ES-32L Wechselstromzähler digital 32A MID-konform: Nein 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENTES
ENTES
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012631
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     Q56474
EAN/GTIN:
     4016138724424
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
ENTES ES-32L Wechselstromzähler digital 32A MID-konform: Nein 1St.

Betriebsspannung 230 V/AC
Anzeigebereich 0 - 999999.9 kWh
Messbereich 0,02 - 32 A
Impulsausgang für Fernübertragung der Messdaten

Energiezähler zur Messung des Wirkenergieverbrauchs für 1 Phase. Das Gerät verfügt über einen Impulsausgang für Fernerfassung und zentrale Datenspeicherung. Die blinkende LED an der Frontblende zeigt ob die Messung aktiv oder passiv ist. Die Digitalanzeige an der Frontblende ermöglicht ein leichtes und genaues Ablesen des Messwerts.

Gewicht: 60 g
Anzeige: digital
Produkt-Art: Wechselstromzähler
Typ: ES-32L
Kategorie: Wechselstromzähler
Breite: 19 mm
Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC
Anzeige (Details): 6 + 1 Digit
Laststrom: 32 A
Höhe: 87 mm
Länge (Tiefe): 63 mm
MID-Zulassung: Nein
Hersteller-Nr.: 101512
EAN: 4016138724424
Wirkenergie: 0-999999.9 kWh
Genauigkeit: Klasse 1
Nennstrom: 5 A
Mindeststrom: 0,02 A
Messbereich: 0,02-32 A
Last: 0,5 VA
Frequenzbereich: 50/60 Hz
230 V AC - 20% +15%
Leistungsaufnahme: <2 VA
Impulsausgang: 1000 Imp./kWh
Impulsdauer: 20ms

Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, 8699421409732, ENTES, 101512, ES-32L, energie messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,89*
€ 80,56*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 61,61*
€ 80,57*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 120,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.