|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Q56150 Herst.-Nr.: 3440365 EAN/GTIN: 0095969493383 |
| |
|
|  |  |
 | Der intelligtente Akku Fluke FLK-TI-SBP-3 ist eine austauschbare, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie mit 7,4 V, 19 Wattstunden. Features: Nur 2,5 Stunden für vollständige Aufladung. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 42.4 mm | Länge: | 124 mm | Breite: | 58.4 mm | Typ: | FLK-TI-SBP3 | Passend für Marke: | Fluke | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Akkupack |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für fluke, 00095969493383, 095969493383, Fluke |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 168,72* | € 193,58* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 168,51* | € 193,59* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 183,19* | € 203,45* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 197,86* | € 219,76* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 194,98* | € 220,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|