Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.28m Schwarz, Rot, Grün, Gelb, We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56099
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     128911
EAN/GTIN:
     4016138624748
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme grün gelb
abgreifklemme
Ideal zur Test-Überbrückung bei digitalen Schaltungen. Inhalt: 10 St.
Features:
Max. 0,5 A
Max. 36 V
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot + grün + gelb + weiß
Kabellänge:
0.28 m
Nennspannung:
36 V
Typ:
128911
Nennstrom:
0.5 A
Außen-Ø:
4 mm
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Grün + Gelb + Weiß
Anschluss A:
Abgreifklemmen
Anschluss B:
Abgreifklemmen
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, 4016732624748, VOLTCRAFT, voltkraft, bananenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 30,34*
1 Tag
161
Frei Haus
ab € 20,86*
€ 30,35*
€ 3,50*
ab € 38,95*
€ 51,90*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 43,82*
€ 57,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.