Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.28m Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Weiß 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012584
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q56099
EAN/GTIN:
     4016138624748
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme grün gelb
abgreifklemme
VOLTCRAFT Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.28m Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Weiß 1 Set

Max. 0,5 A
Max. 36 V

Ideal zur Test-Überbrückung bei digitalen Schaltungen. Inhalt: 10 St.

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot + Grün + Gelb + Weiß
Nennstrom: 0.5 A
Kabellänge: 0.28 m
Außen-Ø: 4 mm
Farbe: schwarz + rot + grün + gelb + weiß
Anschluss B: Abgreifklemmen
Nennspannung: 36 V
Material: PVC
Messkategorie: CAT I
Anschluss A: Abgreifklemmen
Produkt-Art: Messleitungs-Set
Typ: 128911
Kategorie: Messleitungs-Set
Hersteller-Nr.: 128911
EAN: 4016138624748
Sensordurchmesser 6 mm

Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, 4016732624748, VOLTCRAFT, 128911, voltkraft, bananenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,78*
€ 30,34*
2 Tage
161
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 30,35*
€ 3,50*
ab € 38,61*
€ 51,90*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 43,89*
€ 57,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.