Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.28m Schwarz, Rot, Grün, Gelb, We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56095
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     128912
EAN/GTIN:
     4016138624731
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme grün gelb
abgreifklemme
Ideal zur Test-Überbrückung bei digitalen Schaltungen. Inhalt: 10 St.
Features:
Max. 0,5 A
Max. 36 V
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot + grün + gelb + weiß
Kabellänge:
0.28 m
Nennspannung:
36 V
Typ:
128912
Nennstrom:
0.5 A
Außen-Ø:
3.7 mm
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Grün + Gelb + Weiß
Anschluss A:
Abgreifklemmen
Anschluss B:
Abgreifklemmen
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, voltkraft, bananenkabel, bananen kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,82*
€ 25,16*
1 Tag
254
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 25,18*
€ 3,50*
ab € 34,23*
€ 45,66*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,46*
€ 48,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.