Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.28m Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Weiß 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012583
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q56095
EAN/GTIN:
     4016138624731
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme grün gelb
abgreifklemme
VOLTCRAFT Messleitungs-Set [Abgreifklemmen - Abgreifklemmen] 0.28m Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Weiß 1 Set

Max. 0,5 A
Max. 36 V

Ideal zur Test-Überbrückung bei digitalen Schaltungen. Inhalt: 10 St.

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot + Grün + Gelb + Weiß
Nennstrom: 0.5 A
Kabellänge: 0.28 m
Farbe: schwarz + rot + grün + gelb + weiß
Anschluss A: Abgreifklemmen
Material: PVC
Messkategorie: CAT I
Kategorie: Messleitungs-Set
Produkt-Art: Messleitungs-Set
Typ: 128912
Außen-Ø: 3.7 mm
Nennspannung: 36 V
Anschluss B: Abgreifklemmen
Hersteller-Nr.: 128912
EAN: 4016138624731
Sensordurchmesser 6 mm

Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, 128912, voltkraft, bananenkabel, bananen kabel, bananenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,82*
€ 25,16*
1 Tag
254
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 25,18*
€ 3,50*
ab € 34,23*
€ 45,66*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 36,46*
€ 48,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.