Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann CO MLN 150/1 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55829
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934064101
EAN/GTIN:
     4002044216382
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
messkabel bananenstecker
Hartvernickelte Oberflächenvergütung für hohe Anzahl von Steckzyklen. Eingearbeiteter Farbindikator zur einfachen Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
CAT I
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
1.50 m
Nennspannung:
60 V/DC
Typ:
CO MLN 150/1
Nennstrom:
16 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Stecker, stapelbar
Buchsen-Ø:
4 mm
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, 4250260213108, SKS Hirschmann, CO MLN 150/1, 346-9222
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,23*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,82*
€ 5,75*
2 Tage
29
1
€ 6,40*
ab € 3,83*
€ 5,77*
1
€ 5,46*
ab € 4,26*
€ 6,40*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930726101
ab € 0,52*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,77*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,30*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934064102
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.