Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SKK-200 RT Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 2mm CAT III 600V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55748
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     659188-22
EAN/GTIN:
     4016138122077
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Sicherheits-Abgreifklemme mit allseitiger Isolierung, gezahntem Maul sowie Feindrahtfläche. Zum Aufstecken auf 2 mm Sicherheitsmessleitungen und alle federnden 2 mm Stecker.
Features:
2 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
54 mm
Nennspannung:
600 V
Typ:
SKK-200 RT
Klemmbereich-Ø:
6 mm
Nennstrom:
10 A
Schaft-Länge:
12 mm
Buchsen-Ø:
2 mm
Material der Spitze:
Messing vernickelt
Anschluss:
Steckanschluss 2 mm
Klemmbereich max.:
6 mm
Messkategorie:
CAT III 600 V
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, Stäubli, SKK-200 RT, 225-6277, multi-Contact
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 8,10*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,11*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 11,88*
€ 17,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.