Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SKK-200 RT Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 2mm CAT III 600V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli
Stäubli
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012478
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     659188-22
EAN/GTIN:
     4016138122077
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Stäubli SKK-200 RT Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 2mm CAT III 600V Rot

2 mm

Sicherheits-Abgreifklemme mit allseitiger Isolierung, gezahntem Maul sowie Feindrahtfläche. Zum Aufstecken auf 2 mm Sicherheitsmessleitungen und alle federnden 2 mm Stecker.

Herstellerfarbe: Rot
Buchsen-Ø: 2 mm
Material der Spitze: Messing vernickelt
Klemmbereich max.: 6 mm
Länge (Tiefe): 54 mm
Anschluss: Steckanschluss 2 mm
Typ: SKK-200 RT
Schaft-Länge: 12 mm
Klemmbereich-Ø: 6 mm
Nennstrom: 10 A
Messkategorie: CAT III 600 V
Nennspannung: 600 V
Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
Farbe: rot
Produkt-Art: Sicherheits-Abgreifklemme
Kategorie: Sicherheits-Abgreifklemme
Hersteller-Nr.: 659188-22
EAN: 4016138122077
Spannungsmessbereich Geber: 12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
Frequenzbereich: 0 - 60 Hz
Ausgangssignal 125 kHz
Ortungstiefe: Leitungserkennung 0 - 2,5 m/Netzspannungserkennung 0 - 0,4 m
Abmessungen (H x B x T): Geber 190 x 85 x 50 mm/Empfänger 250 x 65 x 45 mm

Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, Stäubli, 659188-22, SKK-200 RT, 225-6277, multi-Contact, multicontact
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 8,10*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,11*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 11,88*
€ 17,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.