Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz HMF 2550 Funktionsgenerator netzbetrieben 10 µHz - 50MHz 1-Kanal Sinus, Rechtec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55522
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3593.0622K02
EAN/GTIN:
     4250138102374
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Bei der HMF 2500 Serie stehen bis zu 5 Signalformen zur Verfügung und durch die Arbiträrfunktion können Ausgangssignale frei definiert werden. Neben den Burst-, Wobbeln-, Gating-, ext. Triggerung-Funktionen besitzen die Geräte noch 5 verschiedene Modulationsarten (AM, FM, PM, PWM, FSK), die sowohl intern als auch extern genutzt werden können. Dadurch sind die Geräte bestens für Labore und in der Fertigung geeignet.
Features:
Arbitrary-Generator 250 MSa/s
Frequenzbereich 10μHz bis 50MHz
Ausgangsspannung 5mVSS bis 10VSS (an 50Ω) DC Offset ±5mV bis 5V
Burst, Wobbeln, Gating, ext. Triggerung
Anstiegszeit <8ns, im Pulsbetrieb 8…500ns einstellbar
Modulationsarten AM, FM, PM, PWM, FSK (int. und ext.)
Lieferumfang:
Netzkabel · PC-Software · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
285 mm
Gewicht:
3.4 kg
Anzahl Kanäle:
1-Kanal
Frequenz (max.):
50 MHz
Anzeige:
digital
Besonderheiten:
Modulation
Frequenz-Bereich Dreieck:
10 µHz - 10 MHz
Schnittstellen:
RS-232 + USB
Frequenz-Bereich ARB:
10 µHz - 25 MHz
Frequenz-Bereich Sinus:
10 µHz - 50 MHz
Anstiegszeit Rechteck:
<8 ns
Frequenz-Bereich Rechteck:
10 µHz - 50 MHz
Gate (asynchron):
>100 ns
Klirr-Faktor Sinus:
0.04 %
Interne Modulation:
AM/FM/PM/PWM/FSK
Externe Modulation:
AM/FM/PM/PWM/FSK
Frequenz (min.):
10 µHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: Rohde & Schwarz, HMF 2550, Funktionsgenerator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.093,23*
€ 2.264,31*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.160,52*
€ 2.264,33*
Frei Haus
ab € 2.224,05*
€ 2.330,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.264,31*
€ 2.694,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.235,11*
€ 2.659,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.212,57*
€ 2.632,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.142,31*
€ 2.549,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.096,34*
€ 2.494,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.093,23*
€ 2.490,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,22*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5800.3209.02
ab € 296,34*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HO740
ab € 399,79*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3622.3207.02
ab € 277,87*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA11
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.