| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2502779 Herst.-Nr.: HO740 EAN/GTIN: 4250138102091 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Schnittstelle Geeignet für den Einsatz mit = HMP2020, HMP2030, HMP4030, HMP4040 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Schnittstelle | Geeignet für den Einsatz mit: | HMP2020, HMP2030, HMP4030, HMP4040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2502779, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgerätzubehör, Rohde & Schwarz, HO740, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supply & Source Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 363,29* | € 438,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,21* | € 465,10* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,75* | € 475,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|