Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3151 Druck-Messgerät Luftdruck 0.0025 - 0.6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55285
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600675
EAN/GTIN:
     4016138478464
Suchbegriffe:
Barometer
Gasdruckmessgerät
greisinger barometer
barometer
Anschluss für Wechsel-Drucksensoren. Aufgrund der großen Anzahl verfügbarer Sensoren (2,5 mbar bis 600,0 bar) eignet es sich nahezu für jede Anforderung in Pneumatik, Hydraulik usw. Mit internem Datenspeicher für 10 000 Messwerte sowie eine frei wählbare Aufzeichnungsrate (1s bis 1 h). Im Messzyklus "FAST" können Druckspitzen > 1 ms erfasst werden. Frei skalierbarer Analogausgang 0 - 1 V zum Anschluss an externe Geräte (Schreiber, Regler etc.).
Features:
Weiter Messbereich von 2,5 mbar bis 600,0 bar
Druckspitzenerkennung
Integrierter Datenlogger
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Lieferung ohne Sensor.
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
142 mm
Breite:
71 mm
Messbereich:
je nach Sensor
Gewicht:
150 g
Anzeigebereich:
-19999 bis +19999 Counts
Auflösung:
0.000001 bar
Grundgenauigkeit:
± 0.1 % FS
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Genauigkeit:
0.1 %
Messgröße:
Luftdruck
Kategorie:
Druck-Messgerät
Messbereich (max.):
0.6 bar
Messbereich (min.):
0.0025 bar
Weitere Suchbegriffe: 4016732478464, Greisinger, GMH 3151
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 284,23*
€ 339,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,54*
€ 339,05*
Frei Haus
ab € 309,32*
€ 356,71*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 502,02*
€ 563,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,04*
€ 403,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,74*
€ 393,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600645
ab € 54,10*
Sonstiges
Greisinger
601792
ab € 42,64*
Sonstiges
Greisinger
602175
ab € 54,30*
Sonstiges
Greisinger
602209
ab € 359,89*
Sonstiges
Greisinger
602250
ab € 44,75*
Sonstiges
Greisinger
603310
ab € 351,59*
Sonstiges
Greisinger
603327
ab € 360,65*
Sonstiges
Greisinger
603333
ab € 350,08*
Sonstiges
Greisinger
605209
ab € 38,78*
Sonstiges
Greisinger
606813
ab € 191,19*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 28,65*
Sonstiges
Greisinger
603308
ab € 152,43*
Sonstiges
Greisinger
603306
ab € 163,88*
Sonstiges
Greisinger
603304
ab € 135,36*
Sonstiges
Greisinger
601864
ab € 151,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.