Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 830-T2 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -30 - +400°C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54967
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8312
EAN/GTIN:
     4029547011696
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Schnelles und universelles Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt- Lasermessfleckmarkierung, einstellbaren Grenzwerten, Alarmfunktion und Anschluss von externen Fühlern (zur Ermittlung des Emissionsgrades). Gutes Handling durch ergonomisches "Pistolendesign".
Features:
Optik 12:1
2-Punkt-Laser
K-Typ-Kontaktmessung -50 bis +500°C
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
anschließbare K-Typ Fühler nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
75 mm
Breite:
38 mm
Gewicht:
200 g
Temperaturbereich:
-30 - +400 °C °C
Optik:
12:1
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
0.5 s
Max. Temperatur:
+400 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Fühler-Typ:
K
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.2
Besonderheiten:
Kontaktmessung
Grund-Genauigkeit ± °C:
1.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 78,50*
€ 90,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,40*
€ 91,48*
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 91,57*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 81,83*
€ 94,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 111,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,87*
Zubehör
Testo
0602 0593
ab € 79,17*
Zubehör
Testo
0602 0993
ab € 136,38*
Zubehör
Testo
0602 5693
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.