Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS KBU 58 500/5A 5VA Kl.1 Stromwandler Primärstrom:500A Sekundärstrom:5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54714
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     80064
EAN/GTIN:
     4016138664676
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Die Kabelumbau-Stromwandler KBU ermöglichen eine Montage-Vereinfachung durch das Prinzip des geteilten Stromwandlers. Durch das praktische, integrierte Verriegelungssystem ist die Montage mit einem Einrasten der Schließung erledigt.
Features:
Primärstrom 500 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 50 mm
Fenster 50x80mm
Weitere Informationen:
Leistung:
5 VA
Tiefe:
58 mm
Höhe:
158 mm
Breite:
125 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Befestigungs-Art:
Schraubbefestigung
Typ:
KBU 58 500/5A 5VA Kl.1
Primärstrom:
500 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung Ø:
50 mm
Genauigkeits-Klasse:
1
Weitere Suchbegriffe: mbs stromwandler 500/5a, aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, KBU 58 500/5A 5VA Kl1, messwandler, rogowski schleife
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 142,47*
€ 5,90*
ab € 110,36*
€ 142,55*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 160,10*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 222,75*
€ 277,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.