Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; KBU 58; I AC: 500A; 5VA; 158.15x125x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; KBU 58; I AC: 500A; 5VA; 158.15x125x58mm
Transformer: current; KBU 58; I AC: 500A; 5VA; 158.15x125x58mm
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-80064
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     80064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: MBS AG
Leistung: 5VA
Äußere Abmessungen: 158,15x125x58mm
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: KBU 58
AC Strommessbereich: 0,5kA
Art des Kerns: öffenbar
Typ des Wandler: current
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 112,00*
€ 143,91*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 127,01*
€ 156,23*
Frei Haus
ab € 123,64*
€ 159,62*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 238,21*
€ 279,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.