Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 2 Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V, CAT III 600V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54074
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044028
EAN/GTIN:
     4014651000520
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Features:
CAT III 600 V
20 A Strommessbereich
Auto-Power-Off
Lieferumfang:
Gummischutzrahmen · Tasche · Batterie · Messleitungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
192 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
550 g
Messart:
Mittelwert
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Frequenzbereich:
40 Hz - 500 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
20 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
20 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 108,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,69*
€ 108,80*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 109,79*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 109,79*
1 Tag
24
€ 4,95*
ab € 101,50*
€ 113,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,69*
Zubehör
Varta
04722 101 401
ab € 1,41*
Zubehör
Varta
49596
ab € 5,82*
Zubehör
Benning
044146
ab € 10,94*
Zubehör
Benning
044037
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.