Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter MM 2 0,1 mV-750 V AC,0,1 mV-1000 V DC RMS BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5104039002
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044028
EAN/GTIN:
     4014651000520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
mit 3½-stelliger LCD-Anzeige (2000 Punkte) · mit Polaritäts- und Batterie-Unterspannungsanzeige · automatische Abschaltung · Durchgangs- und Diodenprüfung · CAT III 600 VMessbereiche:Gleichspannung: 0,1 mV - 1000 V, Wechselspannung: 0,1 mV - 750 V, Gleichstrom: 0,1 µA - 20 A, Wechselstrom: 0,1 µA - 20 A, Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 95mm· Länge: 192mm· Höhe: 50mm
Weitere Informationen:
Messmethode:
RMS
Marke:
BENNING
Nennspannungsbereich:
0,1 mV-750 V AC, 0,1 mV-1000 V DC
Messkategorie:
CAT III 600 V
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,38*
€ 108,77*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 96,32*
€ 108,78*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 96,33*
€ 108,86*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 109,79*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 97,97*
€ 109,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
04722 101 401
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
49596
ab € 5,83*
Zubehör
Benning
044146
ab € 10,94*
Zubehör
Benning
044037
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.