Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning TA 5 Sicherheits-Messleitung Lamellenstecker 4mm Buchse 4mm 40.00m Schwarz 1St.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54041
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044039
EAN/GTIN:
     4014651440395
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Die 40 Meter lange Sicherheits-Messleitung ist auf einer praktischen Abrollvorrichtung mit Handgriff befestigt. Sie ermöglicht die Messung auch bei größeren Distanzen. Ideal als Zubehör für PV1.
Features:
40 m Länge
Inkl. Haspel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
40.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
TA 5
Nennstrom:
2 A
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Buchse 4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, Prüfmittelset, gartenkabeltrommel 40m, kabelbox, messkabel bananenstecker, 04014651440395, Benning, TA 5
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,035*
€ 4,965*
2 Tage
760
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,058*
€ 4,968*
2 Tage
760
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,968*
€ 4,985*
40
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,0805*
€ 5,0105*
Lager 615
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,13925*
€ 6,4155*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 6,4155*
€ 7,63445
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,9955*
€ 7,13465
pro Meter
ab 120 Meter
€ 5,93325*
€ 7,06057
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,87125*
€ 6,98679
pro Meter
ab 400 Meter
€ 5,80925*
€ 6,91301
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,13925*
€ 6,11571
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 256,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044104
ab € 781,57*
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.390,68*
Zubehör
k.A.
759460
ab € 1.891,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.