Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1150660425 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q537433
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150660425
EAN/GTIN:
     4007123691104
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Bremounta-Steckdosenleiste mit USB C-Ladefunktion von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz.
Features:
5-fachsteckdose 90°
Mit Schalter
Steckerleiste Wandmontage
2x USB C Ladeanschluss
3m Kabel weiß
Lieferumfang:
Steckdosenleiste mit 3 m Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
430 mm
Farbe:
weiß
Breite:
70 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3 m
Steckdosen:
5
Montageart:
Schraubbefestigung
Kabel-Typ:
H05RR-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB-C®
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,05*
€ 24,97*
€ 6,78*
ab € 18,48*
€ 25,42*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 23,47*
€ 33,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.