Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0625 0389 -50 bis +300°C Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53720
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0625 0389
EAN/GTIN:
     4016138604139
Suchbegriffe:
Kabelfühler
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler b+b thermo-technik
Der Kabeltemperaturfühler erfasst die Temperatur über einen Sensor Pt1000 innerhalb der Schutzhülse und ist ideal zum Einsatz in Kollektoren geeignet.
Features:
Fühler-Typ Pt1000
-50 bis +300 °C
Kabel, offenes Ende
Weitere Informationen:
Länge:
2040 mm
Gewicht:
100 g
Durchmesser:
6 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+300 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: tauchfühler, B + B Thermo-Technik, thermofühler, messfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 74,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,46*
€ 74,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.