Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3161-07 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.01 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53687
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600534
EAN/GTIN:
     4016138760361
Suchbegriffe:
Barometer
Gasdruckmessgerät
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Handliches und robustes Druck-Handmessgerät mit integriertem Relativdrucksensor und 4 mm Druckanschlussstutzen.
Features:
Messbereich -10 bis +350 mbar
Für Über-/Unter- und Differenzdruck
Geeignet für Luft bzw. nicht korrossive und nicht ionisierende Gase
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
142 mm
Breite:
71 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
165 g
Stromverbrauch:
0.6 mA
Sensor:
Piezoresistiver Drucksensor, intern
Anzeigebereich:
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH<sub>2</sub>O
Temp.:
-25 bis +50°C, 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend)
Druckanschluss:
2 Metallanschlusszapfen, aus Messing vernickelt, zum Anschluss von Druckschläuchen 6x1 mm
Auflösung:
0.0001 bar
Spannungs-Versorgung (Details):
9V-Batterie, Netzteilbuchse
Luftdruck:
-10.0 bis +350.0 mbar (± 350,0mbar) rel.
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Genauigkeit:
0.1 %
Messgröße:
Luftdruck + Nicht aggressive Gase + Korrosive Gase
Kategorie:
Druck-Messgerät
Messbereich (max.):
0.350 bar
Messbereich (min.):
-0.01 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, greisinger barometer, barometer, Greisinger, GMH 3161-07, druckmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 275,71*
€ 333,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 282,49*
€ 333,72*
Frei Haus
ab € 291,36*
€ 339,35*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 477,69*
€ 550,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,71*
€ 397,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,33*
€ 389,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600645
ab € 54,25*
Sonstiges
Greisinger
602250
ab € 44,61*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 28,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.