Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3161-07 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.01 - 0.350 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011998
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     Q53687
EAN/GTIN:
     4016138760361
Suchbegriffe:
Barometer
Gasdruckmessgerät
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Greisinger GMH 3161-07 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.01 - 0.350 bar

Messbereich -10 bis +350 mbar
Für Über-/Unter- und Differenzdruck
Geeignet für Luft bzw. nicht korrossive und nicht ionisierende Gase

Handliches und robustes Druck-Handmessgerät mit integriertem Relativdrucksensor und 4 mm Druckanschlussstutzen.

Integrierter Drucksensor · Stabile Metallanschlussstutzen · Tarafunktion/Nullpunktabgleich.

Spannungs-Versorgung (Details): 9V-Batterie, Netzteilbuchse
Stromverbrauch: ca. 0.6 mA
Druckanschluss: 2 Metallanschlusszapfen, aus Messing vernickelt, zum Anschluss von Druckschläuchen 6x1 mm (4 mm InnenØ)
Luftdruck: -10.0 bis +350.0 mbar (± 350,0mbar) rel.
Anzeigebereich: mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH2O
Auflösung: 0.0001 bar
Sensor: Piezoresistiver Drucksensor, intern
Temp.: -25 bis +50°C, 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend)
Überdruck-Beständigkeit: 1 bar rel.
Schutzart: IP65
Gewicht: 165 g
Genauigkeit: 0.1 %
Breite: 71 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich: -0.01 - 0.350 bar
Messbereich (min.): -0.01 bar
Messgröße: Luftdruck + Nicht aggressive Gase + Korrosive Gase
Höhe: 26 mm
Messbereich (max.): 0.350 bar
Kategorie: Druck-Messgerät
Länge (Tiefe): 142 mm
Produkt-Art: Druck-Messgerät
Hersteller-Nr.: 600534
EAN: 4016138760361
Datenlogger: 99 (manuell), 10.000 (zyklisch), einstellbare Zykluszeit

Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, greisinger barometer, barometer, Greisinger, 600534, GMH 3161-07, druckmessgerät, manometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,46*
€ 333,11*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 283,09*
€ 333,12*
Frei Haus
ab € 290,70*
€ 338,77*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 476,85*
€ 549,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,81*
€ 654,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,79*
€ 637,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,09*
€ 601,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,15*
€ 588,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,85*
€ 567,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600645
ab € 53,95*
Sonstiges
Greisinger
602250
ab € 44,79*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.