| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q53531 Herst.-Nr.: DPM 3L85-D EAN/GTIN: 4016138748208 |
| |
|
| | |
| Digitaler Wechsel- und Drehstromzähler für den Direktanschluss, in unterschiedlich belasteten Phasen für Wirkenergie. Für die Hutschienen-Montage nach DIN 50022 geeignet.
Der Zähler ist ein vollelektronischer selbsttätig arbeitender Elektrizitätszähler zur Festinstallation und geeignet zum Messen von elektrischer Wirkenergie. Die Bauform des Zählers ist als Innenraum-Installations-Einbaugerät mit 4 Teilungseinheiten für die Hutschiene vorgesehen. Im Zähler integriert ist ein S0 Impulsausgang für Wirkenergie. Features: Dreiphasen-Wirkenergiezähler Für 85 A Direktanschluss Weitere Informationen: | | Tiefe: | 63 mm | Höhe: | 93 mm | Breite: | 72 mm | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Ausführung: | Für Hutschiene | Anzeige: | LCD | Typ: | DPM 3L85-D | Anzeigebereich: | 99999.99 kWh | Wirk-Strombereich: | 0 - 85 A | Laststrom: | 85 A | Betriebsspannung (Details): | 3 x 230 V/AC / 400 V/AC | Produkt-Art: | Drehstromzähler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,81* | € 158,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,55* | € 158,94* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 142,63* | € 177,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,12* | € 178,55* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,61* | € 269,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|