Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DPM 3L85-D Drehstromzähler digital 85A MID-konform: Nein 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011973
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DPM 3L85-D
EAN/GTIN:
     4016138748208
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
VOLTCRAFT DPM 3L85-D Drehstromzähler digital 85A MID-konform: Nein 1St.

Dreiphasen-Wirkenergiezähler
Für 85 A Direktanschluss

Digitaler Wechsel- und Drehstromzähler für den Direktanschluss, in unterschiedlich belasteten Phasen für Wirkenergie. Für die Hutschienen-Montage nach DIN 50022 geeignet.
Der Zähler ist ein vollelektronischer selbsttätig arbeitender Elektrizitätszähler zur Festinstallation und geeignet zum Messen von elektrischer Wirkenergie. Die Bauform des Zählers ist als Innenraum-Installations-Einbaugerät mit 4 Teilungseinheiten für die Hutschiene vorgesehen. Im Zähler integriert ist ein S0 Impulsausgang für Wirkenergie.

Lageunabhängig einsetzbar · Mindestanschlussquerschnitt: 16 mm² · Einbaubreite 4 TE · Impulsausgang · S0-Schnittstelle nach DIN 43864 · Rücklaufsperre.

Betriebsspannung (Details): 3 x 230 V/AC / 400 V/AC
Gewicht: 350 g
Typ: DPM 3L85-D
Produkt-Art: Drehstromzähler
Breite: 72 mm
Länge (Tiefe): 63 mm
Wirk-Strombereich: 0 - 85 A
Anzeige: digital
Anzeigebereich: 99999.99 kWh
Frequenz: 50 až 60 Hz
Anzeige: LCD
Ausführung: Für Hutschiene
Höhe: 93 mm
Kategorie: Drehstromzähler
Laststrom: 85 A
Hersteller-Nr.: DPM3L85-D
EAN: 4016138748208
Impulsanzeige: 500 Impulse/kWh.

Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, voltcraft drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, VOLTCRAFT, DPM 3L85-D, voltkraft, Elektriker Topseller, instandhaltung topseller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,56*
€ 159,09*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 127,32*
€ 159,10*
€ 3,50*
ab € 143,72*
€ 177,59*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 221,71*
€ 271,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.