Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Argus Series B420+SR3 WLAN IP Überwachungskamera 2304 x 1296 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q535103
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     Argus Series B420+SR3
EAN/GTIN:
     4064161322339
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Set bestehend aus: Reolink Argus B420 + Solarpanel 2 weiß

Die Reolink Argus Series B420 stellt eine moderne, intelligente, kabellose Überwachungskamera dar, die sich hervorragend für umfassende Sicherheitslösungen in Eigenheimen und Geschäftsräumen eignet. Mit einer beeindruckenden 3 Megapixel Super HD-Auflösung bietet sie eine erstklassige Bildqualität und erfasst dank ihrer Schwenk- (355°) und Neigefunktionen (140°) großflächige Bereiche. Mit diesen Features können nahezu alle Ecken Ihres Grundstücks überwacht werden, was die Argus Series B420 zur optimalen Wahl für umfassende Überwachungsaufgaben macht.

Die innovative Smart Detection Technologie dieser Kamera erkennt Personen und Fahrzeuge äußerst präzise, was die Qualität der Alarmmeldungen erheblich steigert und Fehlalarme minimiert. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit, da nur tatsächlich relevante Ereignisse gemeldet werden.

Dank ihrer 6 Infrarot-LEDs bietet diese Überwachungskamera eine herausragende Nachtsicht, die selbst bei schlechten Lichtverhältnissen klare Bilder liefert. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Überwachung rund um die Uhr effektiv ist und auch kleinste Details nicht übersehen werden.

Mit der praktischen 2-Wege-Audiofunktion ermöglicht die Kamera eine unkomplizierte Kommunikation über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher. Sie können durch die Kamera hören und sprechen, Besucher ansprechen, potenzielle Eindringlinge abschrecken und sofort reagieren, selbst wenn Sie nicht vor Ort sind.

Die Installation dieser Kamera gestaltet sich äußerst einfach, da sie vollständig kabellos ist und über WLAN (2,4 GHz) betrieben wird. Dies macht sie leicht einrichtbar und flexibel für den Einsatz in verschiedenen Außenbereichen wie z.B. Gärten, Garagen oder Eingangsbereiche.

Die Reolink Argus Series B420 zeichnet sich nicht nur durch ihre Leistungsstärke aus, sondern auch durch Umweltfreundlichkeit und Kostenersparnis. Sie wird von einem leistungsstarken, wiederaufladbaren Akku (nicht entfernbar) betrieben und kann alternativ über das Reolink Solarpanel 2 mit Energie versorgt werden. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Stromversorgung und macht die Kamera zu einer nachhaltigen Sicherheitslösung.

Die Kamera kann beeindruckende Zeitraffer-Videos erstellen. Besonders lange Ereignisse wie das Erblühen einer Blume, der Sonnenaufgang, Stadtszenen und sogar Bauprojekte sind zu lang, um in Echtzeit verfolgt zu werden. Mit der Zeitrafferfunktion der Argus Series B420 können Sie solche Ereignisse in Minuten oder Sekunden beobachten, aufzeichnen und teilen.


Die Sicherheitskamera unterstützt MicroSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 128 GB und die Reolink Cloud zur Speicherung von Aufnahmen. Die Reolink Kamera ist mit Google Assistant kompatibel. Mit der kostenlosen Reolink-App auf Ihrem Smartphone oder über den Reolink-Client auf Ihrem Computer können Sie auf die Live-Ansicht zugreifen und die Kamera bedienen.
Das robuste und wetterfeste IP65-Design gewährleistet, dass die Überwachungskamera unter anspruchsvollen Bedingungen, sei es bei Regen oder Sonnenschein, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zuverlässig funktioniert. Sie ist für Temperaturen von -10 °C bis +55 °C geeignet und mit Abmessungen von Φ 98 x 122 mm und einem Gewicht von 472 g kompakt und unauffällig.

Mit dem Reolink Solarpanel 2 stellen Sie eine nachhaltige und kostengünstige Stromquelle für Ihre solarbetriebene Reolink-Kamera sicher. Dieses leistungsstarke Solarpanel bietet eine zuverlässige Stromversorgung, die den Akku Ihrer Kamera kontinuierlich auflädt und so eine ununterbrochene Überwachung ermöglicht.
Mit dem 4 Meter langen Anschlusskabel können Sie das Solarpanel ganz einfach an Ihre Kamera anschließen. So können Sie das wetterfeste
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
122 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F2.0
Schutzart:
IP65
Gewicht:
472 g
Durchmesser:
98 mm
Cloud-Anbindung:
Google Home + Hersteller-Spezifisch
Blickwinkel diagonal:
110 °
Auflösung vertikal:
1296 Pixel
Auflösung horizontal:
2304 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
90 °
Blickwinkel vertikal:
47 °
Brennweite:
4 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, reolink überwachungskamera, Reolink, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.