| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q531311 Herst.-Nr.: TLHO4200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 34.4 mm | Farbe: | orange | Typ: | TLHO4200 | Durchmesser: | 3.2 mm | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 3 mm | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Klar + Gefärbt | Durchlassstrom I(F): | 30 mA | Durchlassspannung U(F): | 2.4 V | Lichtstärke I(V): | 10 mcd | Abstrahlwinkel: | 44 ° | Wellenlänge: | 605 nm | Herstellerfarbe: | Orange | Technologie: | GaAsP + GaP | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHO4200-ND, LED 3mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,24* | € 0,44* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,23* | € 0,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|