Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLHO4200 LED bedrahtet Orange Rund 3 mm 10 mcd 44 ° 30 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125454-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHO4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 44 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Orange · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 10 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Länge: 34.4 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm · Technologie (LEDs): GaAsP,GaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLHO4200 · Weitere technische Daten: Serie: TLH,42 · Wellenlänge: 605 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
3.2 mm
Produktabmessung, Länge:
34.4 mm
1c. Marke:
Vishay
Weitere technische Daten:
Serie: TLH,42
Wellenlänge:
605 nm
Farbfamilie (LOV):
Orange
Farbfamilie (neu):
orange
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar | Gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
GaAsP | GaP
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
10 mcd
Abstrahlwinkel:
44 °
Typ:
TLHO4200
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHO4200, N/A, TLHO4200-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,51*
5
€ 5,95*
ab € 0,3083*
€ 0,5483*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 1,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.