Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7E.56.8.400.0010 Drehstromzähler digital 1500A MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53127
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E.56.8.400.0010
EAN/GTIN:
     4016138601428
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Digitaler Wirkstrom-Energiezähler für direkten Anschluss. Das Gerät entspricht der EN 62053-21 und EN 50470-3 und ist durch die europäische MID-Zulassung zur Abrechnung von Energiekosten zugelassen. Neben der Anzeige der elektrischen Energie (kWh) kann dieser Zähler auch die aktuellen Werte für Spannung, Strom und Leistung anzeigen. Die Geräte entsprechen der Genauigkeitsklasse 1 / B und der Geräteschutzklasse II.
Features:
Anzeige V, A, kW und kWh
Für Wandleranschluss bis 1500A
Nur 70 mm breit
Mit MID-Zulassung für Abrechnungszwecke
Hinweise:
Zulassungen: CE.
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
89 mm
Breite:
70 mm
Frequenz:
50 Hz
Ausführung:
MID
MID-Zulassung:
Ja
Anzeige:
LCD
Typ:
7E.56.8.400.0010
Anzeigebereich:
0 - 999999.9 kWh
Anlauf-Strom:
0.01 A
Eigen-Verbrauch:
<1.5 W
Wirk-Strombereich:
0.5 - 6 A
Genauigkeits-Klasse:
1/B
Laststrom:
1500 A
Betriebsspannung (Details):
3 x 230 V/AC
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, finder drehstromzähler, impulszähler, finder impulszähler, 8012823347424, Finder, stromzähler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,98*
ab € 139,67*
€ 159,95*
€ 5,95*
ab € 143,86*
€ 164,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 147,48*
€ 168,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,06*
€ 171,23*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 157,64*
€ 179,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MBS
7045
ab € 21,90*
Sonstiges
MBS
7047
ab € 21,99*
Sonstiges
MBS
7053
ab € 22,08*
Sonstiges
MBS
7062
ab € 22,34*
Sonstiges
MBS
7038
ab € 22,03*
Sonstiges
MBS
7069
ab € 26,65*
Sonstiges
MBS
16075
ab € 41,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.