Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Drehstromzähler elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3514265
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E.56.8.400.0010
EAN/GTIN:
     8012823347417
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Elektronischer 3-Phasen Wirkstrom-Wandlerzähler für 3-Phasen Drehstrom mit multifunktions LCD-Display, Nennstrom 5 A, max. Strom 6 A, Genauigkeitsklasse 1/B, Reiheneinbaugerät für 35 mm DIN Schiene EN 60715 TH35, Baubreite 70 mm, Nennspannung 3 x 230 V AC, PTB-Zulassung, S0-Schnittstelle nach DIN 43864 (10 Impulse/kWh), plombierbar, MID konform. Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5-16 mm², mehrdrähtig 1,5-16 mm². Montageart: REG, Ausführung: Messwandler, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Eintarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 10 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: true, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): 1: MID-konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
7E.56.8.400.0010
Ident Code:
7E5684000010
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,98*
ab € 139,35*
€ 160,38*
€ 5,95*
ab € 144,17*
€ 165,33*
Frei Haus
ab € 147,85*
€ 168,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,22*
€ 171,83*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 157,00*
€ 180,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MBS
7045
ab € 22,07*
Sonstiges
MBS
7047
ab € 22,05*
Sonstiges
MBS
7053
ab € 22,05*
Sonstiges
MBS
7062
ab € 22,32*
Sonstiges
MBS
7038
ab € 22,03*
Sonstiges
MBS
7069
ab € 26,74*
Sonstiges
MBS
16075
ab € 40,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.