| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q52489 Herst.-Nr.: AFG-2012 EAN/GTIN: 4016138757118 |
| |
|
| | |
| Der AFG-2012 Funktionsgenerator mit direkter, digitaler Signalerzeugung (DDS) bietet eine Bandbreite von 12 MHz. Die Ausstattung umfasst die Standardsignale Sinus, Rechteck, Rampe, Rauschen und 20 MSa/s Arbiträr-Signalform mit 10 Bit Vertikalauflösung. Der 8,89 cm große LCD-Farbmonitor zeigt alle Wellenform-Parameter und Einstellungen an. Eine USB-Schnittstelle kann zur Fernsteuerung mit einem Computer eingesetzt werden. Die arbiträre Wellenform kann über die frei downloadbare PC®-Software generiert und per USB zum Generator übertragen werden. Features: Bandbreite 0,1 Hz - 12 MHz Arbiträr-Generator 20 MSa/s Direkte, digitale Signalerzeugung (DDS) Lieferumfang: Messkabel (BNC - BNC) · Netzkabel · Bedienungsanleitung (GB) · Kurzanleitung. Hinweise: Die PC®-Software zur Erstellung des Arbiträr-Signals steht im Downloadbereich im Internet bereit. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 107 mm | Breite: | 266 mm | Gewicht: | 3.2 kg | Spannungs-Versorgung: | netzbetrieben | Anzahl Kanäle: | 1-Kanal | Typ: | AFG-2012 | Frequenz (max.): | 12 MHz | Trigger (synchron): | TTL | Anzeige: | LCD | Frequenz-Bereich Dreieck: | 0.1 Hz - 1 MHz | Signal-Ausgangsformen: | Arbiträr + Sinus + Rechteck + Rauschen + Dreieck | Schnittstellen: | USB | Frequenz-Bereich Sinus: | 0.1 Hz - 12 MHz | Anstiegszeit Rechteck: | 25 ns | Frequenz-Bereich Rechteck: | 0.1 Hz - 12 MHz | Signal-Ausgangsform: | Sinus/Rechteck/Rampe/Rauschen/Arbiträr-Signal | Frequenz (min.): | 0.1 Hz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Funktionsgenerator netzbetrieben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,74* | € 314,70* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,14* | € 314,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,29* | € 317,13* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 273,33* | € 324,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,74* | € 338,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|