Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek AFG-2125 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.1Hz - 25MHz 1-Kanal Arbiträr, Sinus, Rech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52481
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     AFG-2125
EAN/GTIN:
     4719692504050
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Der AFG-2125 Funktionsgenerator mit direkter, digitaler Signalerzeugung (DDS) bietet eine Bandbreite von 25 MHz. Die Ausstattung umfasst die Standardsignale Sinus, Rechteck, Rampe, Rauschen und 20 MSa/s Arbiträr-Signalform mit 10 Bit Vertikalauflösung. Zusätzlich stehen die Funktionen AM/FM/FSK-Modulation, Sweep und Frequenzzähler zur Verfügung. Der 8,89 cm große LCD-Farbmonitor zeigt alle Wellenform-Parameter und Einstellungen an. Eine USB-Schnittstelle kann zur Fernsteuerung mit einem Computer eingesetzt werden. Die arbiträre Wellenform kann über die frei downloadbare PC®-Software generiert und per USB zum Generator übertragen werden.
Features:
Bandbreite 0,1 Hz - 25 MHz
Arbiträr-Generator 20 MSa/s
Direkte, digitale Signalerzeugung (DDS)
Lieferumfang:
2 Messkabel (BNC - BNC) · Netzkabel · Bedienungsanleitung (GB) · Kurzanleitung.
Hinweise:
Die PC®-Software zur Erstellung des Arbiträr-Signals steht im Downloadbereich im Internet bereit.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Breite:
266 mm
Gewicht:
3.2 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
1-Kanal
Frequenz (max.):
25 MHz
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
Modulation
Frequenz-Bereich Dreieck:
0.1 Hz - 1 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr + Sinus + Rechteck + Rauschen + Dreieck
Schnittstellen:
USB
Externe Frequenz-Messung:
5 Hz - 150 MHz
Frequenz-Bereich Sinus:
0.1 Hz - 25 MHz
Anstiegszeit Rechteck:
25 ns
Frequenz-Bereich Rechteck:
0.1 Hz - 25 MHz
Interne Modulation:
AM/FM/FSK
Signal-Ausgangsform:
Sinus/Rechteck/Rampe/Rauschen/Arbiträr-Signal
Frequenz (min.):
0.1 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: gw instek funktionsgenerator, arbiträrgenerator, GW Instek, arbiträr, arbiträrfunktion
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 314,14*
€ 366,59*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,52*
€ 366,60*
€ 5,90*
ab € 325,55*
€ 380,11*
Frei Haus
ab € 351,66*
€ 408,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,59*
€ 436,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,40*
€ 434,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,68*
€ 401,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,92*
€ 387,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.