Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0572 1754 175 H1 Luftfeuchte-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -20 bis +


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52144
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1754
EAN/GTIN:
     4029547011115
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Feuchtefühler
Der Datenlogger Testo 175 H1 bietet eine Professionelle Langzeitüberwachung von Temperatur und Feuchte in Arbeits- und Lagerräumen, außerdem verfügt der Datenlogger über eine Mini-USB- sowie eine SD-Kartenschnittstelle, wodurch das Auslesen der Daten schnell und einfach handzuhaben ist. Weitere Vorteile sind die größere Speicherkapazität und die Stromversorgung über handelsübliche Batterien. Desweiteren überzeugt der Testo 175 H1 durch seine schnelle Reaktionszeit durch den externen Feuchtefühler.
Features:
Messbereich: -20 bis +55°C
1 Mio Messwerte speicherbar
Messeinheit umschaltbar °C/°F/rF/RH/td/g/m3
Lieferumfang:
Wandhalterung · Schloss · 3 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Comsoft 5 Basic kostenfrei herunterladen unter Dokumente & Downloads. USB Kabel, Software und externe Fühler nicht im Lieferumfang enthalten. Für Umgebungstemperaturen unter -10 °C sind spezielle Batterien (z. B. Energizer) zu verwenden.
Weitere Informationen:
Höhe:
149 mm
Länge:
27 mm
Breite:
53 mm
Kanäle:
2
Gewicht:
130 g
Sensor:
NTC/kapazitiver Feuchtesensor
Genauigkeit Feuchte-Messung:
±2 %
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
ca 3 Jahre bei 15 min Messtakt
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Gehäuse:
IP 54
Messbereich Temperatur (max.):
+55 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messgenauigkeit Temperatur:
0.4 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
10 s
Produkt-Art:
Luftfeuchte-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,95*
€ 265,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 238,81*
€ 266,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,01*
€ 273,90*
Frei Haus
ab € 259,72*
€ 279,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,12*
€ 283,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,13*
€ 304,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 238,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 256,66*
Zubehör
Testo
0449 0047
ab € 19,89*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.