Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 175 H1 - Datenlogger Temperatur und Feuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 175 H1 - Datenlogger Temperatur und Feuchte
testo 175 H1 - Datenlogger Temperatur und Feuchte
testo 175 H1 - Datenlogger Temperatur und Feuchte
Artikel-Nr.:
     4502-21K9048
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1754
EAN/GTIN:
     4099891475123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Feuchtefühler
Lieferumfang: 2-Kanal Datenlogger für Temperatur und Feuchte testo 175 H1, mit externem Sensor (NTC/ kapazitiver Feuchtesensor), inklusive Wandhalterung, Schloss, Batterien und Kalibrier-Protokoll., Datenlogger für Temperatur und Feuchtigkeit, 0572 1754, Testo Das testo 175H1 ist ein idealer Datenlogger für die kontinuierliche Überwachung von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit. Mit seinem anpassbaren Alarm warnt das 175H1, wenn benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten werden. Features * Interner NTC-Thermistor bietet zuverlässige Temperaturüberwachung bei geringem Platzbedarf * Externer "Stumpf"-Feuchtefühler für schnelle, genaue Messungen * Großes, leicht lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung * Großer Datenspeicher zur Speicherung von 1.000.000 Messungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
1000000
Logging-Funktion:
Temperatur, Feuchte
Schnittstellen:
SD Karte
Schutzart (IP):
IP54
Speicherintervall:
10s bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.457 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Temperaturlogger, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, näherungsschalter kapazitiv, temperaturlogger testo, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchte-Datenlogger, Feuchtemesswerterfasser, Feuchtigkeit-Datenlogger, Feuchtigkeitsmesswerterfasser, Luftfeuchtemesswerterfasser, Luftfeuchtigkeit-Datenlogger
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,29*
€ 266,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,12*
€ 266,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,92*
€ 274,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 257,35*
€ 280,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,95*
€ 284,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 257,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 255,24*
Zubehör
Testo
0449 0047
ab € 19,88*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.