Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze 490177 RJ45-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q515633
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     490177
EAN/GTIN:
     4043961135578
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Aktor-Sensor-Interface, RJ45 Steckverbinder, Industriesteckverbinder RJ45, Vollmetallgehäuse, Schnellanschlusstechnik AWG 24–22, geeignet für Profinet, vormontierte Schutzkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Nennspannung:
30 V
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
490177
Typ:
RJ45-MS 4pol. PROFINET
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Anschlussseite A:
RJ45 Stecker
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
4
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: western stecker rj45, rj-45 stecker, Lütze, RJ45-MS 4pol PROFINET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.