Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 090220702 Litze UL 11028 1 x 0.34mm² Braun 250m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q514593
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     090220702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

Features:
UL/cUL – approbierte Schaltlitzen in halogenfreier / flammwidriger (FRNC) Ausführung. Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher  Ersatz für PVC.  UL – approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich  Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken.  Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.
Hinweise:
Verarbeitung nur durch Fachpersonal
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
600 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
090220702
Leiteraufbau:
7 x 0,25 mm
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
Extrem dünnwandig + recyclebar + Säurebeständig + Flammwidrig + rauchgasarm + nicht korros
Prüfspannung:
6000 V
Herstellerfarbe:
Braun
Prüfzeichen:
UL, cUL
AWG:
22
Kabeltyp:
UL 11028
Isolationsmaterial:
TPE
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
1 x 0.34 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.34 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, 22 awg litze braun, litze, litze awg22, Kabeltronik, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 120,47*
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 133,80*
2 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 180,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,4142* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.