Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 289/EUR Hand-Multimeter digital Grafik-Display, Datenlogger CAT III 1000 V, CAT IV 600V A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q51288
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947801
EAN/GTIN:
     0095969586689
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Datenlogger
Die Fehlersuchfunktion, die Auflösung und die Genauigkeit machen das Fluke 289 zum idealen Messgerät für anspruchsvolle Anwendungen. Es bietet Funktionen zur Ermittlung von Problemen in Motor-Antriebssteuerungen, in der Prozessautomation, in der Energieverteilung und in elektromechanischen Anlagen. Das Gerät zeichnet Messdaten auf, die dann als Zahlenwerte oder als Trendkurve im Grafikdisplay angezeigt werden können.
Features:
Datenlogger bis zu 10 000 Messwerte
0,025% Grundgenauigkeit
100 kHz AC-Bandbreite
Lieferumfang:
6 Batterien (Typ AA) · 1 Satz Messleitungen · 2 Krokoklemmen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
222 mm
Breite:
102 mm
Gewicht:
871 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 100 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.5 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
20 Hz - 100 kHz
Besonderheiten:
Grafik-Display + Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
0.025 %
Anzeige (Counts):
50000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1350 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 813,47*
€ 859,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 792,58*
€ 859,28*
Frei Haus
ab € 816,25*
€ 861,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 817,89*
€ 861,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 833,92*
€ 877,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,28*
€ 1.022,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,33*
€ 1.005,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 837,09*
€ 996,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,35*
€ 969,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,09*
€ 947,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,58*
€ 943,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,89*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,19*
Zubehör
Fluke
C280
ab € 76,58*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 187,21*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 324,75*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,39*
Zubehör
Fluke
1610115
ab € 44,80*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 199,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.