Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec TT-HV 400 Tastkopf 300MHz 100:1 4000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q512583
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     13040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Hochspannungstastkopf für Oszilloskope x100
Features:
100:1
Bandbreite 300 MHz
Lieferumfang:
Masseleitung · Steckbarer Klemmhaken · Zweite vergoldete Tastspitze · Isolierkappe · Isolierkappe IC · BNC-Adapter · Abgleichwerkzeug
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Nennspannung:
4000 V
Eingangswiderstand:
100 M Ω
Anstiegszeit:
1.2 ns
Eingangs-Kapazität:
5 pF
Messkategorie:
CAT II 1000 V
Bandbreite:
300 MHz
Teilerverhältnis:
100:1
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: tastkopf testec, Testec, TT-HV 400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 45,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,89*
€ 45,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.