Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze 490178 RJ45-Steckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q511243
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     490178
EAN/GTIN:
     4043961135561
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Aktor-Sensor-Interface, RJ45 Steckverbinder, Industriesteckverbinder RJ45, gewinkelt, Vollmetallgehäuse, Schnellanschlusstechnik AWG 24–22, geeignet für Profinet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Nennspannung:
30 V
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
490178
Typ:
RJ45-MR 4pol. PROFINET
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Anschlussseite A:
RJ45 Stecker
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Polzahl:
4
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder ip20, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, Lütze, RJ45-MR 4pol PROFINET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.