| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q503613 Herst.-Nr.: 80010909 EAN/GTIN: 8001090915252 |
| |
|
| | |
| Tägliche Reinigung für ein unglaublich sanftes Erlebnis. Features: 2 Minuten Timer 3 Putzmodi Lieferumfang: 2x Handteil + Ladestation + 2x Bürstenkopf + Anleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau + schwarz | Stromversorgung: | akkubetrieben | Herstellerfarbe: | Türkis + Schwarz | Besonderheiten: | inkl. 2. Handteil | Technologie (Zahnbürsten): | Rotierend/Pulsierend | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Aufsteckbürsten: | 2x Cross Action | Produkt-Art: | Elektrische Zahnbürste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Oral-B, Pro Series 1 Duo, Zähneputzen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,40* | € 48,70* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,25* | € 53,62* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,44* | € 53,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 46,12* | € 60,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|