| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-155602 Herst.-Nr.: ORB1PRO EAN/GTIN: 8001090915252 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oral-B Pro Series 1 Duo Zahnbürste Sanfte Reinigung bei empfindlichem Zahnfleisch Oral-B von Braun ist die führende Marke im Bereich der Mundhygiene und steht für innovative Zahnpflege. Ausgestattet mit modernster Technologie bieten Oral-B Zahnbürsten eine überlegene Reinigungsleistung im Vergleich zu herkömmlichen Handzahnbürsten. Unterschiedliche Bürstenköpfe (rotierend, pulsierend) entfernen Plaque effektiv und sorgen für eine gründliche Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch.Die elektrischen Zahnbürsten von Oral-B verfügen oft über verschiedene Reinigungsmodi für individuelle Bedürfnisse, sei es für empfindliche Zähne, Zahnfleischmassage oder Tiefenreinigung. Der integrierte Timer hilft, die empfohlene Putzzeit von zwei Minuten einzuhalten und sorgt so für eine optimale Zahnpflege. Darüber hinaus sind die Bürstenköpfe leicht austauschbar, um die Hygiene zu gewährleisten und die Lebensdauer der Zahnbürste zu verlängern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Braun | Lieferumfang: | 2 x Handstück, 1 Ladestation, 1 Aufsteckbürste | Mit Kabel/Kabellos: | kabellos | Produktart: | Elektrische Zahnbürste | Produktfarbe: | mehrfarbig | Timer: | ja | Wasserdicht: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 37,19* | € 48,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 39,36* | € 53,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 40,69* | € 53,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 44,48* | € 58,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,85* | € 60,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|