Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT LED Akku-Handscheinwerfer PL-850-3W 240lm 312208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q492481
Herst.-Nr.:
     312208
EAN/GTIN:
     4030072312288
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Die leuchtstarke 3 W Luxeon LED der Arbeitsleuchte erzeugt ein gutes Arbeitslicht und bietet gleichzeitig 20 h Betriebszeit bei voller Leistung. Benötigen Sie geringere Helligkeit lässt sich die Laufzeit durch die beiden niedrigeren Leistungsstufen verlängern. Mit dem schwenkbaren Lampenkopf können Sie den Lichtstrahl direkt auf Ihr Arbeitsfeld richten. Dank Notlichtfunktion schaltet sie sich bei Stromausfall automatisch ein.
Features:
3 Helligkeitsstufen
Blink- und Notlicht-Funktion
Schwenkbarer Lampenkopf
Lieferumfang:
Arbeitsleuchte · Akku · Wandhalterung · Streuscheibe · Steckernetzteil · 12 V-Kfz-Adapter · Montagematerial · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Länge:
75 mm
Farbe:
blau
Breite:
125 mm
Gewicht:
1580 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
30 h
Leuchtdauer (Medium):
25 h
Lichtstrom (High):
240 lm
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (High):
20 h
Leistung (Details):
3 W
LEDs:
1
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Wasserdicht:
Nein
Betriebsspannung (Details):
230 V<br>12 V/DC
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 83,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,95*
€ 83,93*
7 Tage
52
Frei Haus
ab € 91,47*
€ 115,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713940
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.