Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek LCR-915 LCR Messbrücke digital Anzeige (Counts): 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q463362
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01CR915000GT
EAN/GTIN:
     4719692505033
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Das LCR-916/915/914 ist ein intelligentes, bequemes und voll funktionsfähiges mobiles Dual-Display LCR-Messgerät. Die Testfrequenz liegt bei hohen 100 kHz/10 kHz und bietet größere Flexibilität, um ein breiteres Spektrum an Komponenten zu testen. Das LCR-916/915/914 arbeitet mit einem 20.000/2.000 Zähler-Display. Zur Anzeige der Primärparameter wie Kapazität, Induktivität und Widerstand sowie der DC-Widerstandsmessung dient die Anzeige von 20.000 Zählern und eine 2.000 Zähler-Anzeige für Sekundärparameter wie Q-, D-, ESR- und RP-Messung. Sekundärmessungen können auch mit der Primärmessung kombiniert werden, während die Primärmessung noch erfolgt.
Das LCR-916/915/914 bietet zwei Messverfahren, 2-Leiter- und 5-Leiter-Messung. Das LCR-916/915/914 verfügt auch über eine Vielzahl von Standard- oder Sonderzubehör, um die Prüfung verschiedener Komponenten zu unterstützen. Die Messgeräte umfassen auch praktische Funktionen wie Daten halten, Toleranzsortierung, Nullmodus und Min/Max (nur für LCR-916).
Die USB-Schnittstelle des Messgeräts kann verwendet werden, um Daten auf einem PC mit der LCR900-Software zu protokollieren und die DC 5V zur Stromversorgung des Messgeräts bereitzustellen.
Mit den LCR-916/915/914 können Sie schnelle und einfache LCR-Messungen mit hoher Präzision zu einem erschwinglichen Preis durchführen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
207 mm
Länge:
52 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
630 g
Schnittstellen:
USB
Typ:
LCR-915
Messbereich Kapazität:
20 pF - 20 mF
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
0.001 Ω- 200 MΩ
Frequenzbereich:
100 Hz - 10 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.2 %
Anzeige (Counts):
20000
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
LCR Messbrücke
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, LCR-915, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 346,39*
€ 401,29*
Frei Haus
ab € 392,35*
€ 445,61*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 440,41*
€ 499,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,29*
€ 477,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,96*
€ 429,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.