Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2178491 LED-Lupenleuchte Schwarz 5" 127mm mit Klemmhalterung 5D 1.75x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q461092
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2178491
EAN/GTIN:
     4064161301914
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
toolcraft lupenlampe
Leistungsstarke, stromsparende Lupenleuchte mit 60 SMD-LED's und eleganten Metall-Applikationen. Die qualitativ hochwertige Glaslinse mit 1.75-fachen Vergrößerung (5 Dioptrien) eignet sich ideal für filigrane Arbeiten. Der verstellbare Lupenarm sorgt für einen extra großen Arbeitsbereich. Robuste Metallkonstruktion mit Griff zum leichten Positionieren der Lampe.
Features:
Glaslinse Ø 122 mm
5D 1.75x Vergrößerung
Verstellbarer Lupenarm
Klemmhalterung
Auswechselbare Linse
Lieferumfang:
1x LED-Lupenleuchte + Extra 1 Ersatz Linse (1.75x) + 1x Klemmhalterung + 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Energieeffizienzklasse:
F
Gewicht:
2260 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Befestigungsart:
Tischklemme
Linsen-Ø:
122 mm
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
700 lm
Lichtstrom Gesamt:
700 lm
Vergrößerungsfaktor:
1.75 x
Produkt-Art:
Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, TOOLCRAFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.