Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Absaugarm flexibel (L x B x H) 300 x 600 x 220mm 1 Stück 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q448822
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053657199N
EAN/GTIN:
     4003019419692
Suchbegriffe:
Absaug-Kit
Absaugarm
Absperrventil
Absperrventil für Absaugarm
Easy-Click 60 Absaugarm, flexibel mit Trichterdüse und Drosselklappe
Features:
Absaugarm mit trichterförmiger Düse
Breite: 230 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 1 m, Ø 60 mm
Lieferumfang:
ALFA Trichterdüse (ALFA),Easy-Click 60 Absperrventil (T0053657499N),Absaugschlauch 3 Meter (700-3051-ESD),0F10 Flexibler Absaugarm (0F10)
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Länge:
300 mm
Breite:
600 mm
Gewicht:
2.23 kg
Mengenangaben:
1 Stück
Passend für Marke:
Weller
Passend für Modell:
Absauggeräte Zero Smog
Kategorie:
Absaugarm flexibel
Produkt-Art:
Absaugarm flexibel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,58*
€ 251,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 207,11*
€ 251,64*
5 Tage
32
€ 3,79*
ab € 219,17*
€ 258,68*
€ 4,80*
ab € 223,23*
€ 260,76*
Frei Haus
ab € 225,78*
€ 270,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058762750
ab € 50,82*
Zubehör
Weller Tools
FT-NL
ab € 31,40*
Zubehör
Weller Tools
T0053657499N
ab € 100,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.